Fleecejacke Langley

mehr in Outdoor | mehr von

Fleecejacke Langley

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec-Fleece.
Vorteile/Ausführungen
  • Kinnschutz, zwei Handtaschen mit Verschluss, Brusttasche mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie, HH-Logo am Ärmel
  • auch als oberste Bekleidungsschicht tragbar
  • beste Wärmedämmung und hohe Qualität
Material
  • 100 % Polyester, Polartec-Classic-200-Fleece
    Grammatur 245 g/m²
Pflegehinweise
f # 6 4 C

Für Sie interessant


Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Outdoor

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...

Detailansicht

Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Microfleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht

Fleecejacke Iron | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Detailansicht

Fleecejacke Minto | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke mit Kinn- und Innenwindschutz und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht