Softshell-Jacke Barcelona

mehr in Outdoor | mehr von

Softshell-Jacke Barcelona

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Keine Schulternähte, frei bewegliche Ärmel, verlängerte Stulpen mit Klettanpassung, Taschen und Frontpartie mit wasserabweisendem Reißverschluss, zwei tiefe Innentaschen, Zugschnuranpassung am unteren Saum, reflektierende Biese an Ellbogen sowie Schulter, vorne und hinten, reflektierender Aufdruck auf der Rückseite.
Material
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
    Grammatur 300 g/m²
  • Mikrofleece an der Innenseite des Kragens und der Stulpen für besseren Komfort

Für Sie interessant


Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Softshell-Jacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Detailansicht