3-in-1 Jacke System

mehr in Outdoor | mehr von

3-in-1 Jacke System

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mehr Komfort, mehr Schutz. Atmungsaktiv, wasserdicht, zwei seitlich aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckknopf, zwei verdeckte Brusttaschen mit Reißverschluss, Bundweitenverstellung mit Kordelzug, Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, abnehmbare Kapuze mit Kordelzug verstellbar, Frontpatte mit Druckknöpfen.
Herausnehmbare Softshell-Jacke (unifarben) als Innenjacke: Atmungsaktiv, wasserdicht, zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss, Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, Bund mit Kordelzug verstellbar.
Technische Daten
  • Wassersäule 5.000 mm (Außenjacke/Innenjacke)
  • Atmungsaktivität (MVP/m²/24h) 5.000 g (Außenjacke), 3.000 g (Innenjacke)
Material
  • Oberstoff 100 % Polyester, PLANAM-TEX-beschichtet
    Futter 100 % Polyester
  • Innenjacke 96 % Polyester 4 % Elastan, Softshell

Für Sie interessant


Winterjacke AKER 71351 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit Primaloft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...

Detailansicht

Parkajacke Cloverfield 4-in-1 | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Moderne 4-in-1-Parkajacke mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Detailansicht

Winterparka Icon AIRTECH® 3-in-1 | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Winterparka Kiruna | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.

Detailansicht

Winterjacke Blackstone | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne und robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.

Detailansicht

Winterjacke Neon | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasser- und winddichte Jacke mit hinterklebten Nähten und Applikationen in Neon-Farben.

Detailansicht