Parkajacke Cloverfield 4-in-1

mehr in Outdoor | mehr von

Parkajacke Cloverfield 4-in-1

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderne 4-in-1-Parkajacke mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.
Vorteile/Ausführungen
  • Kapuze im Kragen
  • zwei niedrig eingesetzte Taschen, Napoleontasche auf der linken Brust
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • Namensschildtasche an der rechten Vorderseite
  • Strickbündchen am Ärmelende, Kordelzug in der Taille
  • schwarzes Mesh-Futter
  • Rückenlänge 85 cm
Anwendungen/Hinweise
  • Achtung: Wenn die Innenjacke separat getragen wird entspricht sie nicht der DIN EN 343 und ist somit NICHT wasserdicht!
Material
  • SIOPOR® (100 % PES mit PU-Beschichtung)
  • Steppjacke, Strickbündchen am Ärmelende
    Grammatur 100 g/m²

DIN EN 343

Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Winterjacke AKER 71351 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit Primaloft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...

Detailansicht

Winterparka Icon AIRTECH® 3-in-1 | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Winterparka Kiruna | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.

Detailansicht

Winterjacke Blackstone | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne und robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.

Detailansicht

3-in-1 Jacke System | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Mehr Komfort, mehr Schutz. Atmungsaktiv, wasserdicht, zwei seitlich aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckknopf, zwei verdeckte Brusttaschen mi...

Detailansicht

Winterjacke Neon | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasser- und winddichte Jacke mit hinterklebten Nähten und Applikationen in Neon-Farben.

Detailansicht