Wärmeinnenfleece zu Parka Hi-Vision und HABETEX®

mehr in Outdoor | mehr von

Wärmeinnenfleece zu Parka Hi-Vision und HABETEX®

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Halsabschluss mit Stehkragen, Knöpfe auf Schulternaht zum Einknöpfen in Parka, Kunststoff-Reißverschluss, Ärmelsaum mit Gummizug und Knöpfen zum Einknöpfen in Parka.
Material
  • 100 % Polyester, flammhemmend
    Grammatur 350 g/m²

EN 14058


Für Sie interessant


Zubehör von
Warnschutzparka HI-VISION Pro | Multinorm

mehr von HB Protective Wear Zubehör von

Hoch sichtbarer Multinorm-Parka für zuverlässigen Schutz bei multiplen Gefahren. Sicherheit auch bei extremen Bedingungen – durch das Multinorm-...

Detailansicht

Zubehör von
Warnschutzparka HI-VISION Plus | Multinorm

mehr von HB Protective Wear Zubehör von

Hochsichtbarer Multinorm-Parka für zuverlässigen Schutz bei multiplen Gefahren. Als erster Multinorm-Parka ist er in der höchsten Störlichtbogen...

Detailansicht

Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Outdoor

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...

Detailansicht

Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Microfleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht