Menu

Pilotjacke

mehr Arbeitsjacken

Drucken
Pilotjacke mit austrennbarem Futter, abnehmbarem Faserpelzkragen und abnehmbaren Ärmeln.
Vorteile/Ausführungen
  • Thermofutter in den Ärmeln
  • 2-Wege-Reißverschluss
  • aufgesetzte Smartphonetasche mit Riegel und Klettverschluss
  • zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen
  • eine Innentasche, eine Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche
  • Strickbundabschluss an den Ärmeln und an der Taille

Material
  • Oberstoff Beaver-Nylon (40 % Polyamid, 60 % Baumwolle), wasserabweisend
  • Futter Faserpelz (70 % Polyester, 30 % Polyacryl)

Pflegehinweise
e#91C

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert

Acode | Arbeitsjacken

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Hybridjacke Weather 1342 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Hybridjacke Weather 1342

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Wärmeisolierende Jacke mit wasserabweisendem Steppmaterial, mit Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an den Ärmeln, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Hybridjacke suXXeed | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Hybridjacke suXXeed

Uvex | Arbeitsjacken

Sportliche, moderne und wärmeisolierende Jacke mit Stretcheinsätzen, reflektierenden Designelementen und praktischen Taschenlösungen.

Herren-Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Hybridjacke Norit

Planam | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktischen Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Loftjacke Barrie 851 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Loftjacke Barrie 851

Hakro | Arbeitsjacken

Atmungsaktive und wärmende Isolationsjacke mit hohem Tragekomfort.

Jacke Lizard | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Jacke Lizard

Planam | Arbeitsjacken

Moderne, funktionale und wasserabweisende Steppjacke mit trendigem Kontrast-Reißverschluss und Kapuze, ideal für die Übergangszeit.

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke Pro-Line

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Softshell-Winterjacke Bodyforce Weather 1325 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke Bodyforce Weather 1325

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit abnehmbarer Sturmkapuze und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.

Softshell-Winterjacke Weather 1041 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke Weather 1041

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreihei...

Pilotjacke Icon | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Pilotjacke Icon

Fristads | Arbeitsjacken

Schmutz- und wasserabweisende, sowie verschleiß- und reißfeste Jacke.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken