UV-Schutz Schirmmütze Freeland 2 in 1

mehr in Outdoor | mehr von

UV-Schutz Schirmmütze Freeland 2 in 1

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Höchster Schutz gegen gefährliche UVB und UVA Strahlen, ultraleichte UV-Schutzmütze mit Nacken- und Ohrenschutz, atmungsaktiv, reflektierende Biesen für erhöhte Sichtbarkeit.
Anwendungen/Hinweise
  • Der Nacken- und Ohrenschutz kann in den Innenteil gelegt werden - dies ergibt
    ein normales Baseball Cap.
  • flexible Größeneinstellung durch Gummizug am Hinterkopf
  • Sonnenschutz nach australischem Standard UPF 50+
  • Made in Europe
Material
  • 100 % Polyester Mikrofaser
Pflegehinweise
e

UV-Schutz UPF50+


Für Sie interessant


Strickmütze, zweifarbig | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Leichte Wende-Strickmütze.

Detailansicht

Mütze Beanie 79830 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Strickmütze mit Helly Hansen-Logo.

Detailansicht

Strickmütze Irwin | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Wollmütze mit breitem Umschlag.

Detailansicht

Strickmütze Ole | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Polyacryl-Winterhaube mit warmem Thinsulate™-Futter.

Detailansicht

Sturmhaube Roskilde | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Mit optimalem Sichtfeld zum Tragen unter Helmen. Maximaler Feuchtigkeitstransport und professionelles Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Techn...

Detailansicht

Baseball-Kappe Flexfit® | Outdoor

mehr Outdoor

Baseball-Kappe mit vorgebogenem Schirm aus sehr strapazierfähigem Material.

Detailansicht