Softshell-Jacke Pro-Line

mehr in Outdoor | mehr von

Softshell-Jacke Pro-Line

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, eine Innentasche, eine Handytasche
  • Kinnschutz, Ärmelbund durch Klettverschluss verstellbar
  • elastische Kordel am Hüftbund
  • Reflexbiese vorn und hinten sowie an den Ärmeln für bessere Sichtbarkeit
Material
  • Oberstoff 94 % Polyester, 6 % Spandex, Innenfleece
Pflegehinweise
f 4 9

Für Sie interessant


Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Softshell-Weste Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Weste, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.

Detailansicht