Sturmhaube Roskilde

mehr in Outdoor | mehr von

Sturmhaube Roskilde

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit optimalem Sichtfeld zum Tragen unter Helmen. Maximaler Feuchtigkeitstransport und professionelles Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Technology und 100 % reine Merinowolle.
Vorteile/Ausführungen
  • innen aufgeraut für zusätzliche Isolation
Material
  • HH® Warm (2-lagige Konstruktion aus 56,4 % Merinowolle, 43,6 % Polypropylen)
     Grammatur 215 g/m²
Pflegehinweise
f

Für Sie interessant


Strickmütze, zweifarbig | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Leichte Wende-Strickmütze.

Detailansicht

Mütze Beanie 79830 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Strickmütze mit Helly Hansen-Logo.

Detailansicht

Strickmütze Irwin | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Wollmütze mit breitem Umschlag.

Detailansicht

Strickmütze Ole | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Polyacryl-Winterhaube mit warmem Thinsulate™-Futter.

Detailansicht

Baseball-Kappe Flexfit® | Outdoor

mehr Outdoor

Baseball-Kappe mit vorgebogenem Schirm aus sehr strapazierfähigem Material.

Detailansicht

Baseballmütze mit STIHL®-3D-Stick | Outdoor

mehr von STIHL® | mehr Outdoor

Mit großer Stickerei (orange), größenverstellbar.

Detailansicht