Regenjacke Monsun

mehr in Outdoor | mehr von

Regenjacke Monsun

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und Kapuze.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • eine Innentasche, eine Handytasche
  • Reflexbiesen als Applikation
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im Saum
Technische Daten
  • Wassersäule 5.000 mm
  • Atmungsaktivität (MVP/m²/24h) 5.000 g
Material
  • Oberstoff 100 % Polyester (Ripstop-Optik), PLANAM-TEX-beschichtet
  • Futter 100 % Polyesternetz
Pflegehinweise
e 4 C 9 #

Für Sie interessant


Outdoor-Jacke Magni Light 71163 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und mini...

Detailansicht

Regenjacke Chelsea | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.

Detailansicht

Wetterschutzjacke Antwerpen | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht

Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Regenhose Tomar | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Detailansicht

Regenjacke Splash | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.

Detailansicht