Winteroverall Gletscher

mehr in Outdoor | mehr von

Winteroverall Gletscher

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserabweisend, wattiert, viele praktische Taschen, mit Reißverschluss am Unterschenkel, Webpelz im Kragen, Zollstocktasche.
Material
  • Oberstoff 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter 100 % Polyester
  • Füllung 100 % Polyesterwatte

DIN EN 342


Für Sie interessant