Regenjacke Chelsea

mehr in Outdoor | mehr von

Regenjacke Chelsea

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichte, atmungsaktive Regenjacke mit verlängertem Rücken zum Schutz vor Zugluft.
Vorteile/Ausführungen
  • Reflexstreifen an Schultern vorn und hinten und am Ärmelabschluss
  • verlängerte Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • Schlaufe für Ausweis, innen im Saum
  • wasserdichter Front- und Brustreißverschluss, Regulierung in der Taille
  • zwei Einschubtaschen mit Patte, vorgeformte Ärmel
  • keine Schulternähte, Reißverschlussbelüftung unter den Armen
  • Verstärkung an Schultern, Ellenbogen und Ärmeln
Technische Daten
  • Wassersäule 13.000 mm
  • Atmungsaktivität (MVTR/m²/24h) 10.000 ml
Material
  • Helly Tech® (100 % PU-beschichtetes Polyester, wasserdicht und atmungsaktiv)
    Grammatur 150 g/m²
  • Verstärkungen 100 % Nylon-CORDURA®
Pflegehinweise
f # 6 1 C

DIN EN 343


Für Sie interessant


Outdoor-Jacke Magni Light 71163 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Ultraleichte, wasser- und winddichte, atmungsaktive Magni-Jacke aus HellyTech® Performance-Material, besticht durch das geringe Gewicht und mini...

Detailansicht

Wetterschutzjacke Antwerpen | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wetterschutzjacke mit Kapuze und verlängerter Rückenpartie.

Detailansicht

Wetterschutzparka Tornhill | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichter, hoch atmungsaktiver, winddichter Wetterschutzparka mit bandverschweißten Nähten und abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz.

Detailansicht

Regenhose Tomar | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenhose mit hohem Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Detailansicht

Regenjacke Splash | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.

Detailansicht

Regenlatzhose Louisiana | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Wasser- und winddichte Regenlatzhose mit hohem Tragekomfort und langer Lebensdauer.

Detailansicht