Winterjacke Oslo H² Flow Insulator

mehr in Outdoor | mehr von

Winterjacke Oslo H² Flow Insulator

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Gefütterte Winterjacke mit Körpertemperaturregelung durch H²-Flow-Technologie.
Vorteile/Ausführungen
  • Polartec Fleecefutter, Markenreißverschluss von YKK
  • fixe Kapuze, verdeckte Belüftungsreißverschlüsse vorne
  • Gummizugregulierung am Saum
  • hohe Atmungsaktivität und Wärmeisolation bei sehr niedrigem Gewicht
Anwendungen/Hinweise
  • Außengewebe bietet nur sehr eingeschränkte Abrieb- und Reißfestigkeit
  • einzippbar als Innenjacke in verschiedene Helly-Hansen®-Außenjacken
Material
  • 100 % Polyamid
  • Futter 100 % Polyester, Wattierung Primaloft Synergy, 100 % Polyester
    Grammatur ca. 200 g/m²
Pflegehinweise
f # 6 1 C

Für Sie interessant


Herren-Steppjacke Copperfield | Outdoor

mehr Outdoor

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Detailansicht

Damen-Steppjacke Light 1488, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leicht taillierte, flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.

Detailansicht

Superparkajacke | Outdoor

mehr Outdoor

Wasserabweisend, Sturmkapuze, viele Taschen, rotes isolierendes Futter, mit eingesetztem Nierenschutz, reflektierende Einsätze.

Detailansicht

Pilotjacke Icon | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Schmutz- und wasserabweisende, sowie verschleiß- und reißfeste Jacke.

Detailansicht