Strickmütze, zweifarbig

mehr in Outdoor | mehr von

Strickmütze, zweifarbig

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichte Wende-Strickmütze.
Vorteile/Ausführungen
  • elastisch, anschmiegsam – außen zweifarbig, innen dezent einfarbig
Material
  • 100 % Polyacryl

Für Sie interessant


Mütze Beanie 79830 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Strickmütze mit Helly Hansen-Logo.

Detailansicht

Strickmütze Irwin | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Wollmütze mit breitem Umschlag.

Detailansicht

Strickmütze Ole | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Polyacryl-Winterhaube mit warmem Thinsulate™-Futter.

Detailansicht

Sturmhaube Roskilde | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Mit optimalem Sichtfeld zum Tragen unter Helmen. Maximaler Feuchtigkeitstransport und professionelles Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Techn...

Detailansicht

Baseball-Kappe Flexfit® | Outdoor

mehr Outdoor

Baseball-Kappe mit vorgebogenem Schirm aus sehr strapazierfähigem Material.

Detailansicht

Baseballmütze mit STIHL®-3D-Stick | Outdoor

mehr von STIHL® | mehr Outdoor

Mit großer Stickerei (orange), größenverstellbar.

Detailansicht