Damen-Softshell-Jacke 1477

mehr in Outdoor | mehr von

Damen-Softshell-Jacke 1477

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Kordelzug an der Unterkante
Material
  • 100 % Polyester, innen Mikro-Fleece
    Grammatur 235 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Softshell-Jacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Detailansicht

Softshell-Weste Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Weste, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.

Detailansicht