Herren-Softshell-Jacke 1476

mehr in Outdoor | mehr von

Herren-Softshell-Jacke 1476

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Kordelzug an der Unterkante
Material
  • 100 % Polyester, innen Mikro-Fleece
    Grammatur 235 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundhose Stretch-Line | Workwear

Dazu passt

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexi...

Detailansicht

Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Softshell-Jacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Detailansicht