Fleecejacke 1475

mehr in Outdoor | mehr von

Fleecejacke 1475

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Perfekt als zweite Lage – kann z. B. unter einer Außenjacke getragen werden.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss
  • Gitter-Fleece mit Elastan und Raglan-Ärmel sorgen für maximalen Tragekomfort
  • Ärmel mit rund geschnittenem Abschluss zum Schutz des Handrückens
  • Daumenschlaufen
Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 270 g/m²
  • außen glattes Mikro-Fleece
Pflegehinweise
# C 9 f

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Detailansicht

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Outdoor

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Outdoor

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsät...

Detailansicht

Fleecejacke AKER 72155 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Fleecejacke aus sehr weichem Polartec®-Microfleece für ultimativen Komfort. Reflektierende Nähte auf den Schultern für erhöhte Sicherheit.

Detailansicht

Fleecejacke Iron | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Detailansicht

Fleecejacke Langley | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec-Fleece.

Detailansicht