Strickmütze mit Thinsulate™-Futter

mehr in Outdoor | mehr von

Strickmütze mit Thinsulate™-Futter

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Gestrickte Polyacryl-Wintermütze mit warmem Thinsulate™-Futter für optimale Wärmespeicherung. Mit umlaufendem Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • optimale Wärmespeicherung durch Thinsulate™-Insulation-Futter
  • umlaufender Reflexstreifen
  • gute Passform
Material
  • Obermaterial 100 % Polyacryl
  • Futter/Wattierung 100 % Polyester

Für Sie interessant


Strickmütze, zweifarbig | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Leichte Wende-Strickmütze.

Detailansicht

Mütze Beanie 79830 | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Strickmütze mit Helly Hansen®-Logo.

Detailansicht

Strickmütze Irwin | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Wollmütze mit breitem Umschlag.

Detailansicht

Strickmütze Ole | Outdoor

mehr Outdoor

Gestrickte Polyacryl-Winterhaube mit warmem Thinsulate™-Futter.

Detailansicht

Sturmhaube Roskilde | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Mit optimalem Sichtfeld zum Tragen unter Helmen. Maximaler Feuchtigkeitstransport und professionelles Wärmemanagement durch Lifa® Stay Dry-Techn...

Detailansicht

Baseball-Kappe Flexfit® | Outdoor

mehr Outdoor

Baseball-Kappe mit vorgebogenem Schirm aus sehr strapazierfähigem Material.

Detailansicht