Winterjacke Airtech® GEN Y 4916 GTT

mehr in Outdoor | mehr von

Winterjacke Airtech® GEN Y 4916 GTT

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Winterjacke – vollständig gefüttert (Steppfutter) – mit abnehmbarer Kapuze und vielen praktischen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • Kragen mit Fleece-Futter 
  • abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze
  • verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich
  • zwei Innentaschen
  • verstellbare Taille
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • verstellbare Armabschlüsse
  • elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen
  • reflektierende Details an Ärmeln und Rücken
  • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
Technische Daten
  • Wassersäule 10.000 mm
Material
  • Außenmaterial Airtech®, 100 % Polyester
    Grammatur 150 g/m²
  • Futter 100 % Polyester
    Grammatur 150 g/m²
Pflegehinweise
f # 1 C 9

DIN EN 343DIN EN 342Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Winterjacke AKER 71351 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit Primaloft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei wi...

Detailansicht

Parkajacke Cloverfield 4-in-1 | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Moderne 4-in-1-Parkajacke mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Detailansicht

Winterparka Icon AIRTECH® 3-in-1 | Outdoor

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Outdoor

Wind- und wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit gefütterter Innenjacke und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Winterparka Kiruna | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.

Detailansicht

Winterjacke Blackstone | Outdoor

mehr Outdoor

Moderne und robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.

Detailansicht

3-in-1 Jacke System | Outdoor

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Outdoor

Mehr Komfort, mehr Schutz. Atmungsaktiv, wasserdicht, zwei seitlich aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckknopf, zwei verdeckte Brusttaschen mi...

Detailansicht