Softshell-Hose Windwear 1255 SBF

mehr in Outdoor | mehr von

Softshell-Hose Windwear 1255 SBF

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leistungsstarke Softshell-Funktionshose mit Hosenboden aus sehr wasserabweisendem Material. Vorgeformte Knie mit Stretch und mehrere praktische Taschen sorgen für hohen Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • vorgeformte Knie mit Stretch
  • Hosenboden aus sehr wasserabweisendem Material
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Beintaschen mit Reißverschluss, eine mit Handytasche (innen)
  • Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Schlüsseltasche im Bund
  • verstellbare Kordel und Reißverschluss am Beinabschluss (um die Weite zu verstellen)
Material
  • 100 % Polyester
Pflegehinweise
f # 1 C 9

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke VALENCIA 74010 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Softshell-Jacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Detailansicht