Outdoorjacke Chilli

mehr in Outdoor | mehr von

Outdoorjacke Chilli

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Winddichte und wasserabweisende, gefütterte Arbeitsjacke mit wasserdichten Reißverschlüssen für Arbeiten bei kälteren Außentemperaturen. Die weiche Materialstruktur sorgt für besten Tragekomfort, praktisches Extra sind die Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe.
Vorteile/Ausführungen
  • winddicht, wasserabweisend
  • wasserdichte Reißverschlüsse
  • zwei eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • innenliegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
  • Handytasche innen
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
Material
  • Oberstoff/Kontrastgewebe 100 % Polyester, TPU-Membrane
  • Futter/Wattierung 100 % Polyester

Für Sie interessant


Winterjacke Oslo H² Flow Insulator | Outdoor

mehr von Helly Hansen® | mehr Outdoor

Gefütterte Winterjacke mit Körpertemperaturregelung durch H²-Flow-Technologie.

Detailansicht

Herren-Steppjacke Copperfield | Outdoor

mehr Outdoor

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Detailansicht

Damen-Steppjacke Light 1488, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leicht taillierte, flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Detailansicht

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.

Detailansicht

Superparkajacke | Outdoor

mehr Outdoor

Wasserabweisend, Sturmkapuze, viele Taschen, rotes isolierendes Futter, mit eingesetztem Nierenschutz, reflektierende Einsätze.

Detailansicht