Softshell-Jacke VALENCIA 74010

mehr in Outdoor | mehr von

Softshell-Jacke VALENCIA 74010

Mehr in Outdoor | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze und Kinnschutz, Fleece innen.
Vorteile/Ausführungen
  • YKK-Vislon-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite
  • Brusttasche mit YKK-Reißverschluss
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Kordelzugregulierung am Saum
  • elastisches Saumband an den Ärmeln
  • Kinnschutz
Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 294 g/m²
  • Fleece innen
Pflegehinweise
f#4C

Für Sie interessant


Damen-Softshell-Jacke 1477 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Taillierte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Outdoor

mehr von A-Code® | mehr Outdoor

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Detailansicht

Softshell-Jacke AKER 74051 | Outdoor

mehr von Helly Hansen | mehr Outdoor

Klassische Softshell-Jacke mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, Fleece innen.

Detailansicht

Softshell-Jacke Torreon | Outdoor

mehr von Sioen | mehr Outdoor

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Detailansicht

Softshell-Jacke Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Detailansicht

Softshell-Weste Pro-Line | Outdoor

mehr Outdoor

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Weste, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membrane.

Detailansicht