Bundhose INDURA® UltraSoft® antistatik 4kA

mehr in Multinorm | mehr von

Bundhose INDURA® UltraSoft® antistatik 4kA

Mehr in Multinorm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einlagige, zweifarbige Arbeitshose aus INDURA®-UltraSoft®-antistatik-Baumwollgewebe mit flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften. Schützt wirksam vor Störlichtbögen und ist ideal für EX-Bereiche.
Einsatzbereich
  • Anlagenbau
  • Elektroinstallation
  • Stadtwerke
  • Stahlwerke
  • E-Handwerk
 
Vorteile/Ausführungen
  • permanent flammhemmend auf die gesamte Lebensdauer, antistatisch
  • sehr guter Schutz bei Störlichtbogen
  • angeschnittener Bund
  • Schlitzverarbeitung mit Metall-Reißverschluss
  • zwei Flügeltaschen, eine Gesäßtasche mit Patte
  • eine doppelte Meterstabtasche rechts
  • eine Beintasche links mit Blasebalgfalte hinten und Patte mit verdecktem Druckknopf
  • leasingtaugliche FR-Reflexstreifen am Bein
Anwendungen/Hinweise
  • EN 11612 (A1+A2/B1/C1/F1)
    EN 11611 (Klasse 1, A1+A2)
    EN 61482 (Klasse 1)
    EN 1149-5
Material
  • INDURA® UltraSoft® antistatic (87 % Baumwolle, 12 % Polyamid, 1 % Carbonfaser)
    Grammatur ca. 345 g/m²
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexstreifen
Pflegehinweise
h # 6 1 G

EN 61482DIN EN 1149 EN 11612EN 11611


Für Sie interessant


Blouson Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...

Detailansicht

Bundhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Latzhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht

Warnschutzbundhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem le...

Detailansicht

Warnschutzlatzhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem le...

Detailansicht