Warnschutzbundhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig

mehr in Multinorm | mehr von

Warnschutzbundhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig

Mehr in Multinorm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe, mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflexstreifen für hohe Sichtbarkeit.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Verkehrs- und Baubetriebe
  • Stadtwerke
  • E-Handwerk
Vorteile/Ausführungen
  • schmutzanfällige Bereiche in Blau
  • angesetzter Bund mit verdecktem Knopfverschluss
  • Schlitz mit PVC-Reißverschluss
  • zwei Flügeltaschen
  • eine Gesäßtasche rechts und eine Blasebalgtasche links (plus Handytasche), je mit Patte, verdecktem Druckknopf und Lasche zum Öffnen
  • eine Zollstocktasche rechts (plus Stiftetasche)
  • zwei Kniepolstertaschen außen mit Klettverschluss
  • industriell waschbare 3M™-Reflexstreifen
Anwendungen/Hinweise
  • EN 11612 (A1+A2/B1/C1/F1)
    EN 11611 (Klasse 1, A1+A2)
    EN 61482 (Klasse 1)
    EN 1149-5
    EN 13034 Typ 6
    EN 20471 Klasse 1 (Kombination mit Blouson erreicht EN ISO 20471 Klasse 3)
Material
  • HABETEX® MULTISAFE pro (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon)
    Grammatur 275 g/m²
Pflegehinweise
h # 6 2 G

EN 11612EN 11611DIN EN 1149 EN 61482EN 13034DIN EN 20471


Für Sie interessant


Dazu passt
Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear Dazu passt

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht

Blouson Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...

Detailansicht

Bundhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Latzhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht

Warnschutzlatzhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem le...

Detailansicht