Latzhose Modarc 4kA, 1-lagig

mehr in Multinorm | mehr von

Latzhose Modarc 4kA, 1-lagig

Mehr in Multinorm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.
Einsatzbereich
  • Stadtwerke
  • Energieversorger
  • E-Handwerk
 
Vorteile/Ausführungen
  • Fixlock-Stretchträger
  • Latz mit Außentasche und Patte mit verdecktem Druckknopf
  • Schlitz mit PVC-Reißverschluss
  • beidseitiger Einstieg mit Keil
  • zwei Flügeltaschen
  • eine Gesäßtasche rechts
  • eine Zollstocktasche rechts mit Patte und verdecktem Druckknopf (plus Stiftetasche)
  • eine Blasebalgtasche links mit Patte und verdecktem Druckknopf (Handytasche)
  • Kniepolstertasche mit verstellbarem, flammhemmendem Klettverschluss
  • Form-Knie
Anwendungen/Hinweise
  • EN 11612 (A1+A2/B1/C1/F1)
    EN 11611 (Klasse 1, A1+A2)
    EN 61482 (Klasse 1)
    EN 1149-5
    EN 13034 Typ 6
Material
  • HABETEX® MULTISAFE pro (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon)
    Grammatur 275 g/m²
Pflegehinweise
h # 6 2 G

EN 11612EN 11611DIN EN 1149 EN 61482EN 13034


Für Sie interessant


Dazu passt
Blouson Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear Dazu passt

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear Das könnte Sie auch interessieren

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht

Blouson Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...

Detailansicht

Bundhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht

Warnschutzbundhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem le...

Detailansicht