Blouson Modarc 4kA, 1-lagig

mehr in Multinorm | mehr von

Blouson Modarc 4kA, 1-lagig

Mehr in Multinorm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.
Einsatzbereich
  • Stadtwerke
  • Energieversorger
  • E-Handwerk
 
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen mit verdecktem Druckknopf
  • verdeckter PVC-Reißverschluss
  • zwei Seitentaschen mit PVC-Reißverschluss
  • zwei Brusttaschen (rechts als Handytasche) mit Patte und verdecktem Druckknopf
  • angeschnittener Bund mit verdecktem Druckknopf
  • Armsaumweite regulierbar durch verstellbaren, verdeckten Druckknopf
  • Normenpiktogramme vorne als flammhemmender Direktstick
Anwendungen/Hinweise
  • EN 11612 (A1+A2/B1/C1/F1)
    EN 11611 (Klasse 1, A1+A2)
    EN 61482 (Klasse 1)
    EN 1149-5
    EN 13034 Typ 6
Material
  • HABETEX® MULTISAFE pro (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon)
    Grammatur 275 g/m²
Pflegehinweise
h # 6 2 G

EN 11612EN 11611DIN EN 1149 EN 61482EN 13034


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear Dazu passt

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Dazu passt
Latzhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear Dazu passt

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear Das könnte Sie auch interessieren

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht

Bundhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Latzhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht