Parkajacke Hasnon

mehr in Multinorm | mehr von

Parkajacke Hasnon

Mehr in Multinorm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit festem Pyrovatexfutter mit Innentasche.
Vorteile/Ausführungen
  • feste Kapuze im Kragen mit Kinnschutz, Reiß- und Klettbandverschluss
  • Handytasche, zwei aufgesetzte Eingriffstaschen mit Patten
  • zwei verdeckte Brusttaschen, Ärmelverengung mittels Klettband
  • Gummi- und Kordelzug in Taille und Untersaum
  • Reflexstreifen, bandverschweisste Nähte
  • wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv
  • flammhemmende und antistatische Eigenschaften
Anwendungen/Hinweise
  • Rückenlänge ca. 85 cm
Material
  • SIOPOR® FR AST (100 % Polyester-Gewebe mit 100 % FR PU-Beschichtung)
    Grammatur ca. 250 g/m²

DIN EN 343DIN EN 1149 EN 13034EN ISO 14116DIN EN 531Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Zubehör
Fleecejacke Obaix, flammhemmend | Flammschutz

mehr von Sioen Zubehör

Mit zwei schräg eingesetzte Taschen und Frontreißverschluss.

Detailansicht

Blouson Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...

Detailansicht

Bundhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Latzhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht

Warnschutzbundhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem le...

Detailansicht