Warnschutzparka HI-VISION Pro

mehr in Multinorm | mehr von

Warnschutzparka HI-VISION Pro

Mehr in Multinorm | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Hoch sichtbarer Multinorm-Parka für zuverlässigen Schutz bei multiplen Gefahren. Sicherheit auch bei extremen Bedingungen – durch das Multinorm-Direktlaminat äußerst winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. In Kombination mit dem herausnehmbaren Innenfleece (kann auf Wunsch ergänzt werden) bietet dieser High-Tech-Parka zertifizierte Sicherheit und einen ausgezeichneten, angenehmen Tragekomfort.
Einsatzbereich
  • Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum mit zusätzlicher Gefährdung durch Lichtbogen
    und Flamme
  • Energieversorger
  • Petrochemie
  • Stahlwerke
Vorteile/Ausführungen
  • Normen-Piktogramme im Kragen gut sichtbar eingestickt
  • kann mit einem herausnehmbaren Innenfleece kombiniert werden
Material
  • HABETEX® Multisafe Pro laminiert (55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % Carbon,
    Polyurethan)
    Grammatur ca. 300 g/m²
Lieferumfang
  • ohne Kapuze

EN 11612EN 11611DIN EN 1149 EN 61482EN 13034DIN EN 343EN ISO 20471


Für Sie interessant


Zubehör
Wärmeinnenfleece zu Parka Hi-Vision und HABETEX® | Outdoor

mehr von HB Protective Wear Zubehör

Halsabschluss mit Stehkragen, Knöpfe auf Schulternaht zum Einknöpfen in Parka, Kunststoff-Reißverschluss, Ärmelsaum mit Gummizug und Knöpfen zum...

Detailansicht

Blouson Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequemes Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler...

Detailansicht

Bundhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Latzhose Modarc 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Störlichtbogenschutz mit hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Pas...

Detailansicht

Warnschutzblouson Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelles Arbeitsblouson aus extre...

Detailansicht

Warnschutzbundhose Modarc&VIS® 4kA, 1-lagig | Multinorm

mehr von HB Protective Wear | mehr Multinorm

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die mehrere Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem le...

Detailansicht