Kühlhaus-Blouson

mehr in Kühlhaus | mehr von

Kühlhaus-Blouson

Mehr in Kühlhaus | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Optimale, zertifizierte Wärmeisolierung und funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.
Einsatzbereich
  • Kühl- und Gefrierhäuser
Vorteile/Ausführungen
  • durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • eine Brusttasche links, zwei seitliche Eingrifftaschen
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach, Reflexband an der Taille
  • rotes Innenfutter
  • Luftdurchlässigkeit Klasse 3
  • Wärmeisolation Icl, r = 0,477 m² K/W (B)
Material
  • Obermaterial 100 % Nylon
  • Futter 100 % Polyester
  • Füllung 100 % Polyesterwatte
    Grammatur ca. 250 g/m²
  • 3M™ Reflexband
Pflegehinweise
l # 4 K 9

DIN EN 342


Für Sie interessant


Dazu passt
Kühlhaus-Latzhose | Kühlhaus

mehr von Planam Arbeitsschutz Dazu passt

Optimale, zertifizierte Wärmeisolierung und funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.

Detailansicht

Kühlhaus-Parka | Kühlhaus

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Kühlhaus

Optimale, zertifizierte Wärmeisolierung und funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.

Detailansicht

Kühlhaus-Latzhose | Kühlhaus

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Kühlhaus

Optimale, zertifizierte Wärmeisolierung und funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.

Detailansicht

Kühlhaus-Overall | Kühlhaus

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Kühlhaus

Optimale, zertifizierte Wärmeisolierung und funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.

Detailansicht