Hitzeschutzgamasche

mehr in Hitzeschutz | mehr von

Hitzeschutzgamasche

Mehr in Hitzeschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Metallisierte Hitzeschutzgamasche gegen Strahlungshitze und flüssige Metallspritzer.
Einsatzbereich
  • gegen Strahlungshitze bis ca. +1.000 °C
  • Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie, etc.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Federkorb
Anwendungen/Hinweise
  • im Neuzustand wird ca. 95 % der auftreffenden Strahlungshitze reflektiert
  • Alterung mindert die Reflektions-Fähigkeit
  • für optimalen Schutz (z. B. gegen Flüssig-Metallspritzer) ist eine gewissenhafte Gefährdungsanalyse erforderlich
Material
  • Preox/Para-Aramidgewebe, Köperbindung
    Grammatur 650 g/m²
  • Hochvakuum-Metallisierung
  • schweres Standardgewebe für Gamaschen

EN 11612