Hitzeschutzärmelstulpe

mehr in Hitzeschutz | mehr von

Hitzeschutzärmelstulpe

Mehr in Hitzeschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Metallisierte Hitzeschutzärmelstulpe mit bestem Tragekomfort und geringem Gewicht gegen Strahlungshitze und flüssige Metallspritzer.
Einsatzbereich
  • gegen Strahlungshitze bis ca. +1.000 °C
  • Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie, etc.
Vorteile/Ausführungen
  • supersoft
  • beide Seiten mit Gummizug
Anwendungen/Hinweise
  • im Neuzustand wird ca. 95 % der auftreffenden Strahlungshitze reflektiert
  • Alterung mindert die Reflektions-Fähigkeit
  • für optimalen Schutz (z. B. gegen Flüssig-Metallspritzer) ist eine gewissenhafte Gefährdungsanalyse erforderlich
Material
  • Para-Aramidgewebe, Spitzköper
    Grammatur 450 g/m²
  • Hochvakuum-Metallisierung

EN 11612


Für Sie interessant


Hitzeschutzjacke | Hitzeschutz

mehr Hitzeschutz

Metallisierte Hitzeschutzjacke mit bestem Tragekomfort und geringem Gewicht gegen Strahlungshitze und flüssige Metallspritzer.

Detailansicht

Hitzeschutzhose | Hitzeschutz

mehr Hitzeschutz

Metallisierte Hitzeschutzhose mit bestem Tragekomfort und geringem Gewicht gegen Strahlungshitze und flüssige Metallspritzer.

Detailansicht

Hitzeschutzgamasche | Hitzeschutz

mehr Hitzeschutz

Metallisierte Hitzeschutzgamasche gegen Strahlungshitze und flüssige Metallspritzer.

Detailansicht

Hitzeschutzmantel | Hitzeschutz

mehr Hitzeschutz

Metallisierter Hitzeschutzmantel mit bestem Tragekomfort und geringem Gewicht gegen Strahlungshitze und flüssige Metallspritzer.

Detailansicht

Hitzeschutzärmelschürze | Hitzeschutz

mehr Hitzeschutz

Metallisierte Hitzeschutzärmelschürze mit bestem Tragekomfort uned geringem Gewicht gegen Strahlungshitze und flüssige Metallspritzer.

Detailansicht

Sichtscheibe für Hitzeschutzhaube | Hitzeschutz

mehr Hitzeschutz

Scheibe aus Polycarbonat bzw. Verbundglas in verschiedenen Ausführungen.

Detailansicht