Vorderbeinschutz FUNCTION

mehr in Forstschutz | mehr von

Vorderbeinschutz FUNCTION

Mehr in Forstschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichte und atmungsaktive Beinlinge für gelegentliche Motorsägen-Arbeiten. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leichtes und schnelles An- und Ablegen. Es können sich auch mehrere Nutzer den Schutz teilen.
Einsatzbereich
  • kurze Arbeitseinsätze
  • gelegentliche Motorsägen-Anwendungen
  • bei warmem Wetter über leichter Bekleidung
Vorteile/Ausführungen
  • Komfort durch elastische Gurte und stark vorgeformte Knie
  • leicht und atmungsaktiv
  • keine kratzenden Gurtenden, ideal für Shorts
  • doppelt abgesteppte Nähte
  • Eingriff mit Reißverschluss
  • Y-Einfädelung der Schließen zum schnellen An- und Ablegen
  • erweiterter Schnittschutzbereich
  • kann auch von mehreren Nutzern verwendet werden
  • reflektierendes STIHL®-Logo
  • Gesamtgewicht ca. 1,2 kg
Anwendungen/Hinweise
  • Schnittschutz Design B – der Schnittschutz ist im Wesentlichen auf die Vorderseiten der Beine beschränkt
  • Schutzniveau Klasse 1 = 20 m/s Kettengeschwindigkeit
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Jeans-Optik)
  • Futter 100 % Polyester

EN 381-5Schnittschutz-Hose


Für Sie interessant


Jacke ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Jacke mit hohem Warnfarbenanteil (vergleichbar EN 471) für bessere Sichtbarkeit und vielen praktischen Taschen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Jacke FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit, hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht