Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

mehr in Forstschutz | mehr von

Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

Mehr in Forstschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichteste STIHL®-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL® entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • besonderes Ventilationsgewebe an der Beinrückseite, daher optimal für heiße Tage
  • vollelastischer Schritt mit ProElast
  • verschließbare Taschen
  • reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit
  • Lagen Schnittschutz: 6
  • Gesamtgewicht 0,99 kg (Gr. 52)
Anwendungen/Hinweise
  • Schnittschutz Design A – der Schnittschutz ist im Wesentlichen auf die Vorderseiten der Beine beschränkt
  • Schutzniveau Klasse 1 = 20 m/s Kettengeschwindigkeit
Material
  • 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan
Pflegehinweise
h

EN 381-5kwf – von der Forschungseinrichtung „Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.“ geprüftSchnittschutz-HoseUV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Dazu passt
Hosenträger Profi | Zubehör

mehr von STIHL® Dazu passt

Vielseitig einsetzbare Hosenträger für Bundhosen.

Detailansicht

Jacke ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Jacke mit hohem Warnfarbenanteil (vergleichbar EN 471) für bessere Sichtbarkeit und vielen praktischen Taschen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Jacke FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit, hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht