Schnittschutzjacke ADVANCE

mehr in Forstschutz | mehr von

Schnittschutzjacke ADVANCE

Mehr in Forstschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schnittschutzjacke mit hohem Tragekomfort – mehr Schutz im Schulter- und Armbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Brusttaschen
  • zusätzlicher Schnittschutz im Bauchbereich
  • atmungsaktiv, Belüftungsöffnungen
  • elastischer Ärmelsaum, dreifach verstellbar
  • hoher Warnfarbenanteil für gute Sichtbarkeit
Anwendungen/Hinweise
  • Schutzniveau Klasse 1 = 20 m/s Kettengeschwindigkeit
Material
  • hochelastischer Oberstoff aus Stretchmaterial (93 % Polyamid, 7 % Elasthan)
    Grammatur 250 g/m²
Pflegehinweise
h

EN 381-5KWF-TestSchnittschutz-JackeUV-Standard 801 UPF40+


Für Sie interessant


Jacke ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Jacke mit hohem Warnfarbenanteil (vergleichbar EN 471) für bessere Sichtbarkeit und vielen praktischen Taschen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Jacke FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit, hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht