Herrenjacke ADVANCE X-SHELL

mehr in Forstschutz | mehr von

Herrenjacke ADVANCE X-SHELL

Mehr in Forstschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Exklusiv für STIHL® von Schöffel entwickelt und gefertigt. Hochelastisch, schnelltrocknend und wärmend.
Vorteile/Ausführungen
  • Funktionszonen: schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv
  • Brust und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern
  • Ärmeltasche, reflektierende Paspeln
  • Gesamtgewicht 0,7 kg (Gr. 52)
Material
  • 83 % Polyester, 13 % Polyurethan, 4 % Elasthan
Pflegehinweise
h

kwf – von der Forschungseinrichtung „Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.“ geprüftUV-Standard 801 UPF40+


Für Sie interessant


Jacke ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Jacke mit hohem Warnfarbenanteil (vergleichbar EN 471) für bessere Sichtbarkeit und vielen praktischen Taschen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Jacke FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit, hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht