Jacke FUNCTION ERGO

mehr in Forstschutz | mehr von

Jacke FUNCTION ERGO

Mehr in Forstschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit, hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation
  • Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reißverschlusstaschen
  • Verstärkungen an den Ellenbogen
  • Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit
  • großes STIHL®-Logo auf der Rückseite
  • Gesamtgewicht 0,7 kg (Gr. 52)
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Kontrastfarbe: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle
Pflegehinweise
h

kwf – von der Forschungseinrichtung „Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.“ geprüftUV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Jacke ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Jacke mit hohem Warnfarbenanteil (vergleichbar EN 471) für bessere Sichtbarkeit und vielen praktischen Taschen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht

Jacke DYNAMIC VENT | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Waldarbeiterjacke aus besonders leichtem, atmungsaktivem Material für den Sommer – hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Detailansicht