Jacke ECONOMY PLUS

mehr in Forstschutz | mehr von

Jacke ECONOMY PLUS

Mehr in Forstschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Jacke mit hohem Warnfarbenanteil (vergleichbar EN 471) für bessere Sichtbarkeit und vielen praktischen Taschen. Attraktives Einsteigermodell.
Vorteile/Ausführungen
  • individuell anpassbarer Ärmelabschluss
  • Brusttasche mit Klettverschluss, Handytasche
  • zwei Seitentaschen
  • Entlüftungsöffnungen auf der Vorderseite
  • verdeckter Reißverschluss
  • großes STIHL®-Logo auf der Rückseite
  • Gesamtgewicht 0,6 kg (Gr. 52)
Material
  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Pflegehinweise
h

kwf – von der Forschungseinrichtung „Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.“ geprüftUV-Standard 801 UPF80+


Für Sie interessant


Schnittschutz-Bundhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose ECONOMY PLUS | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Gut sitzende Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und auffälligen, kontrastfarbenen Einsätzen. Attraktives Einsteigermodell.

Detailansicht

Jacke FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit, hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht

Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Detailansicht

Jacke DYNAMIC VENT | Forstschutz

mehr von STIHL® | mehr Forstschutz

Waldarbeiterjacke aus besonders leichtem, atmungsaktivem Material für den Sommer – hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Detailansicht