Menu

Arbeitsjacke NOMEX® III

von HB Protective Wear   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Einfarbige Jacke mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.
Einsatzbereich
  • Stadtwerke
  • Energieversorger
  • E-Handwerk
 

Vorteile/Ausführungen
  • Umlegekragen
  • Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen
  • eine Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, links
  • eine Brustinnentasche, rechts
  • zwei Paspeltaschen mit verdeckten Druckknöpfen, Tascheneingriff abgedeckt
  • Ärmelsaumweite über innen verdeckte Druckknöpfe leicht verstellbar

Material
  • 99 % Aramid®, 1 % Metall
    Grammatur ca. 260 g/m²

Pflegehinweise
h#72C

EN 1149 EN 11612


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitsjacke NOMEX® COMFORT | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Arbeitsjacke NOMEX® COMFORT

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Jacke mit Störlichtbogenschutz bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Bundhose NOMEX® COMFORT | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose NOMEX® COMFORT

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Hose mit Störlichtbogenschutz bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Latzhose NOMEX® COMFORT | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Latzhose NOMEX® COMFORT

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Hose mit Störlichtbogenschutz bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Abverkauf
Bundhose NOMEX® III | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose NOMEX® III

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Abverkauf
Latzhose NOMEX® III | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Latzhose NOMEX® III

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Regenjacke Grindal mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Regenjacke Grindal mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, atmungsaktive, wasserdichte und ungefütterte Regenjacke mit Störlichtbogenschutz.

Regenhose Ulvik mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Regenhose Ulvik mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Geschmeidige, ungefütterte Regenhose mit Störlichtbogenschutz und flammhemmende Reflexstreifen.

Flammschutz-Jacke FLAM-4030 | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Flammschutz-Jacke FLAM-4030

Fristads | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Flamm- und Hitzeschutz-Jacke mit vielen Taschen und verstellbaren Ärmelabschlüssen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken