Fleecejacke Obaix, flammhemmend

mehr in Flammschutz | mehr von

Fleecejacke Obaix, flammhemmend

Mehr in Flammschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit zwei schräg eingesetzte Taschen und Frontreißverschluss.
Vorteile/Ausführungen
  • Innentasche, Gummizug im Untersaum und am Armende
  • separat tragbar
Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur ca. 275 g/m²
Pflegehinweise
l # 9 4 C

DIN EN 533EN 14058Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Zubehör von
Parkajacke Hasnon | Multinorm

mehr von Sioen Zubehör von

Mit festem Pyrovatexfutter mit Innentasche.

Detailansicht

Zubehör von
Warnschutzparkajacke Winseler | Multinorm

mehr von Sioen Zubehör von

Mit festem Pyrovatexfutter mit Innentasche.

Detailansicht

Arbeitsjacke NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Jacke mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und geri...

Detailansicht

Bundhose NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und gerin...

Detailansicht

Latzhose NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und gerin...

Detailansicht

Flammschutz-Jacke FLAM-4030 | Flammschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Flammschutz

Flamm- und Hitzeschutz-Jacke mit vielen Taschen und verstellbaren Armabschlüssen.

Detailansicht