Flammschutz-Polo-Shirt FLAM, Langarm

mehr in Flammschutz | mehr von

Flammschutz-Polo-Shirt FLAM, Langarm

Mehr in Flammschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Flamm- und Hitzeschutz-Polo mit Ripstrick-Kragen und Seitenschlitzen.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreier-Knopf-Leiste
  • Brusttasche
  • elastische Bündchen an Armabschlüssen
Material
  • 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern
    Grammatur 255 g/m²
Pflegehinweise
h 2 9 C #

EN 61482EN 11612DIN EN 1149 Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Arbeitsjacke NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Jacke mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und geri...

Detailansicht

Bundhose NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und gerin...

Detailansicht

Latzhose NOMEX® III | Flammschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Flammschutz

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht (durch faserinhärent flammhemmendes Material mit hoher Haltbarkeit und gerin...

Detailansicht

Flammschutz-Jacke FLAM-4030 | Flammschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Flammschutz

Flamm- und Hitzeschutz-Jacke mit vielen Taschen und verstellbaren Armabschlüssen.

Detailansicht

Fleecejacke Obaix, flammhemmend | Flammschutz

mehr von Sioen | mehr Flammschutz

Mit zwei schräg eingesetzte Taschen und Frontreißverschluss.

Detailansicht

Funktionsshirt Fakse 75076, langarm | Flammschutz

mehr von Helly Hansen | mehr Flammschutz

Extrem schnell trocknendes, flammhemmendes Funktions-T-Shirt mit maximalem Feuchtigkeitstransport und professionellem Wärmemanagement durch Lifa...

Detailansicht