Reinraum-Overall HABETEX®-CLIMATIC® PRO

mehr in ESD, Reinraum | mehr von

Reinraum-Overall HABETEX®-CLIMATIC® PRO

Mehr in ESD, Reinraum | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Overall aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Flächengewicht.
Einsatzbereich
  • Automobilindustrie
  • Lackiererei
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss
  • eine Brusttasche mit Patten und PVC-Druckknopf
  • eine Gesäßtasche rechts mit Patte, ohne Verschluss
  • eine Spachteltasche rechts
  • Taillenregulierung durch eingearbeiteten Gummizug
  • Belüftung durch Koller im Rücken
  • Ärmelbündchen aus bi-elastischem Material
  • Beinabschluss mit Gummizug
Material
  • HABETEX®-CLIMATIC® PRO (72 % Viskose, 28 % Polyester), kein Fusselabrieb
    Grammatur 110 g/m²
Pflegehinweise
h#61K

Für Sie interessant


Reinraum-Herrenmantel HABETEX®-CLIMATIC® PRO | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

Mantel aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Flä...

Detailansicht

ESD Polo-Shirt CONDUCTEX® | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

Kurzarm-Polo-Shirt in moderner Länge mit hoher Ableitfähigkeit, zum Darüber tragen geeignet.

Detailansicht

ESD-Herrenmantel CONDUCTEX® | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

ESD-Mantel mit Reverskragen und einer Brusttasche.

Detailansicht

ESD T-Shirt CONDUCTEX® | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

Bequemes und hochfunktionelles Kurzarm-T-Shirt mit hoher Ableitfähigkeit.

Detailansicht