ESD Polo-Shirt CONDUCTEX®

mehr in ESD, Reinraum | mehr von

ESD Polo-Shirt CONDUCTEX®

Mehr in ESD, Reinraum | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Kurzarm-Polo-Shirt in moderner Länge mit hoher Ableitfähigkeit, zum Darüber tragen geeignet.
Einsatzbereich
  • Elektronikfertigung
Vorteile/Ausführungen
  • leitfähiger Polokragen, Pololeiste mit Knopfverschluss
  • Brusttasche links mit Knopfverschluss
  • Ärmelabschluss gedoppelt
  • sehr angenehm zu tragen, weil nicht gewebt sondern gestrickt
Material
  • 95 % Baumwolle, 5 % Carbon (leitfähiger Garnanteil)
    Grammatur 160 g/m²

ESD Protective


Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus FK ESD,<br>Fingerkuppenbeschichtung | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Feinfühliger Handschuh zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen, mit beschichteten Fingerkuppen (erhöht die Griffigkeit und verhindert die Ü...

Detailansicht

Reinraum-Herrenmantel HABETEX®-CLIMATIC® PRO | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

Mantel aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Flä...

Detailansicht

Reinraum-Overall HABETEX®-CLIMATIC® PRO | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

Overall aus vielfach bewährtem Reinraum-Gewebe, ideale Kombination aus besonders hohem Tragekomfort und optimierter Festigkeit sowie geringem Fl...

Detailansicht

ESD-Herrenmantel CONDUCTEX® | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

ESD-Mantel mit Reverskragen und einer Brusttasche.

Detailansicht

ESD T-Shirt CONDUCTEX® | ESD, Reinraum

mehr von HB Protective Wear | mehr ESD, Reinraum

Bequemes und hochfunktionelles Kurzarm-T-Shirt mit hoher Ableitfähigkeit.

Detailansicht