Latzhose CHEMCOMFORT ANTISTATIK

mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Latzhose CHEMCOMFORT ANTISTATIK

Mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Säurebeständige Arbeitshose aus leichtem Gewebe, kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften. Ideale Lösung für viele spezialisierte Fertigungsprozesse wie z. B. in der Chemie- bzw. Stahlindustrie.
Einsatzbereich
  • Chemieindustrie
  • Stahlindustrie
  • Automobilindustrie
  • Laboratorien
  • Galvanik
  • Batteriehersteller
Vorteile/Ausführungen
  • Stretchträger mit Klemmschnallen
  • ein seitlicher Einstieg links, mit Knöpfen
  • Schlitz mit verdecktem Knopfverschluss
  • eine Latzaußentasche und eine Gesäßtasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf
  • zwei Flügeltaschen
  • eine Meterstabtasche rechts
Anwendungen/Hinweise
  • Abweisungsindex A (%):
Schwefelsäure 30 %:97,2
 Natronlauge 10 %:99,6
 o-Xylen:93,7
  • Penetrationsindex P (%):
Schwefelsäure 30 %:0,5
 Natronlauge 10 %:6,0
 o-Xylen:5/5,7
 Butan-1-ol:7,9
Material
  • 99 % Polyester, 1 % Fluorcarbon Ausrüstung, Gewebeprüfung nach EN 368
    Grammatur ca. 240 g/m²
Pflegehinweise
i # 2 K 6

EN 13034DIN EN 1149


Für Sie interessant


Jacke CHEMCOMFORT ANTISTATIK | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Säurebeständige Arbeitsjacke aus leichtem Gewebe, kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften. Ideale Lösung für vie...

Detailansicht

Bundhose CHEMCOMFORT ANTISTATIK | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von HB Protective Wear | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Säurebeständige Arbeitshose aus leichtem Gewebe, kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften. Ideale Lösung für viel...

Detailansicht

Säureschutzoverall | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Sioen | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Säure- und chemikalienbeständiger Overall mit Raglanschnitt und fixer Kapuze.

Detailansicht