Schutzanzug KLEENGUARD* A30

mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Schutzanzug KLEENGUARD* A30

Mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzanzug mit Kapuze aus atmungsaktivem, leichtem Basismaterial gegen Flüssigkeiten und Partikel.
Einsatzbereich
  • pharmazeutische sowie verarbeitende Industrie
  • Ver- und Entsorgung
  • Schutz gegen Stäube und Partikel
  • Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien, wie z. B. Chromate, Primer,
    Isozyanat-basierte Farben/Lacke
Vorteile/Ausführungen
  • leicht und ergonomisch geschnitten
  • dreiteilige, in Verbindung mit einer Atemschutzmaske tragbare Kapuze
  • wasserfester Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung
  • Daumenschlaufen und elastische Bündchen an den Handgelenken
  • elastische Bündchen an den Fußgelenken, elastische Rückenpartie
  • verlängerte Rückseite für mehr Bewegungsfreiheit
  • hoher Tragekomfort – auch bei langem Gebrauch
  • silikonfrei und fusselarm für sensible Einsatzbereiche
  • höchster Schutz gegen Chromate und Isozyanate
Anwendungen/Hinweise
  • entzündlich – von offenen Flammen, Funken und Wärmequellen fernhalten
    (Material beginnt bei etwa +120 °C zu schmelzen)
Material
  • sehr reißfester, extrem fusselarmer, mikroporöser Laminatfilm (Grammatur 50 g/m²)
  • Basismaterial zertifiziert nach ISO 6530 Klasse 3

EN 13034, Typ 6EN ISO 13982-1, Typ 5-BCE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2EN 14126


Für Sie interessant


Schutzanzug Tyvek® 500 HV | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Warnschutz-Einwegoverall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® Classic Xpert | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Einwegoverall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® Dual | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Einwegoverall Tyvek® Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz ge...

Detailansicht

Schutzanzug Easysafe | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von DuPont™ Easysafe | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Leichter Einwegoverall aus optimiertem Polyethylenvlies mit hervorragender Atmungsaktivität und verbessertem Schutz für weniger anspruchsvolle A...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A20+ | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A25+<BR>mit Stretcheinsatz | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...

Detailansicht