Schutzanzug KLEENGUARD* A71

mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Schutzanzug KLEENGUARD* A71

Mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Flüssigkeits-, sprüh- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, chemischer Feststoffpartikel und Fasern.
Einsatzbereich
  • Umgang mit wasserlöslichen Chemikalien, Dampfstrahl- und Wartungsarbeiten in Industrie und Gewerbe
Vorteile/Ausführungen
  • absolut flüssigkeitsdichte Nässebarriere durch verklebte Nähte aus reißfestem Material.
  • mehr Tragekomfort und Sicherheit durch elastischen Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich
  • hochgeschlossener Kragen und Spezialkapuze zum sicheren Gebrauch mit einer Atemschutzmaske (durch Verkleben)
  • Signalfarbe für hohe Arbeitssicherheit
  • antistatisch und silikonfrei
Material
  • außen Laminat-Schicht
  • innen textilähnliches, abriebfestes und höchst strapazierfähiges Polypropylen-Spinnvlies

EN 14605, Typ 3-BEN 14605, Typ 4-BEN ISO 13982-1, Typ 5-BCE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2EN 14126


Für Sie interessant


Schutzanzug KLEENGUARD* A80 | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Flüssigkeits- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Feststoffpartikel und Fasern. ...

Detailansicht

Schutzanzug TYCHEM® C | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche anorganische Chemikalien.

Detailansicht

Schutzanzug TYCHEM® F | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte anorganische Chemikalien.

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® 800 J | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Robuster und sehr leichter (ca. 300 g) Einweg-Anzug mit Kapuze und selbstklebender Reißverschlussabdeckung.

Detailansicht