Schutzanzug KLEENGUARD* A80

mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Schutzanzug KLEENGUARD* A80

Mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Flüssigkeits- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Feststoffpartikel und Fasern.
Einsatzbereich
  • Chemikalieneinsatz 
  • Altlastensanierung
  • Grobschmutzarbeiten in Industrie und Gewerbe
  • Herstellung und Anmischen von Farben und Lacken
  • Tankreinigung
  • Arbeiten in der Petrochemie 
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Nässebarriere durch ultraverschweißte Nähte und reißfestes Material
  • wiederverwendbar in nicht kontaminiertem Zustand durch vordere Abdeckleiste
  • spezieller Schnitt im Kapuzen-, Körper- und Taillenbereich für mehr Tragekomfort und Sicherheit
  • sicherer Abschluss bei Maskengebrauch
  • leuchtende Farben für effektiveren Arbeitsschutz
  • silikonfrei und antistatisch für sensible Einsatzbereiche
Material
  • außen Laminat-Schicht
  • innen textilähnliches, abriebfestes und höchst strapazierfähiges Polypropylen-Spinnvlies

EN 14605, Typ 3-BEN ISO 13982-1, Typ 5-BCE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2EN 14126


Für Sie interessant


Schutzanzug KLEENGUARD* A71 | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Flüssigkeits-, sprüh- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, chemischer Feststoffpa...

Detailansicht

Schutzanzug TYCHEM® C | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche anorganische Chemikalien.

Detailansicht

Schutzanzug TYCHEM® F | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte anorganische Chemikalien.

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® 800 J | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Robuster und sehr leichter (ca. 300 g) Einweg-Anzug mit Kapuze und selbstklebender Reißverschlussabdeckung.

Detailansicht