Jacke und Hose KLEENGUARD* A50

mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Jacke und Hose KLEENGUARD* A50

Mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktiver, begrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug gegen Chemikalienspritzer und Partikel.
Einsatzbereich
  • chemische, pharmazeutische und verarbeitende Industrie
  • Ver- und Entsorgung
  • Elektronik
  • Landwirtschaft
  • Farbsprüh-Arbeitsgänge
Vorteile/Ausführungen
  • widerstandsfähiges SMS-Material für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer (fusselarm, silikonfrei, mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern)
  • verminderte Wärmebelastung
  • Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit
  • Zweiwege-Reißverschluss, robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit
Anwendungen/Hinweise
  • Werden Jacke und Hose zusammen getragen, entsprechen sie der Schutzklasse Typ 6 (und Typ 5 wenn Fuß- und Taillenbündchen, Handgelenke und Haube verklebt sind). Wenn Jacke und Hose getrennt getragen werden, erfüllen sie nur den Schutz nach Typ 6.
Material
  • außen textilähnliches, höchst strapazierfähiges, abriebfestes Spunbond-Polypropylen
  • mittlere Schicht feines Mikrofasergewebe (filtert eine Vielzahl von Flüssigkeiten auf Wasserbasis sowie Partikel)

EN ISO 13982-1, Typ 5-BEN 13034, Typ 6CE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2


Für Sie interessant


Schutzanzug Tyvek® 500 HV | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Warnschutz-Einwegoverall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® Classic Xpert | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Einwegoverall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® Dual | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Einwegoverall Tyvek® Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz ge...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A20+ | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A25+<BR>mit Stretcheinsatz | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A30 | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Schutzanzug mit Kapuze aus atmungsaktivem, leichtem Basismaterial gegen Flüssigkeiten und Partikel.

Detailansicht