Schutzanzug Tyvek® Classic Xpert

mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Schutzanzug Tyvek® Classic Xpert

Mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einwegoverall Tyvek® Classic wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.
Einsatzbereich
  • gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6) verwendet
Vorteile/Ausführungen
  • Kapuzen-Anzug mit Reißverschlussabdeckung, Tyvek®-Reißverschluss
  • elastischer Taillenbund für guten Sitz am Körper
  • elastischer Hand- und Fußgelenksbund für verbesserten, eng anliegenden Abschluss
  • optimale Kapuzenpassform durch Gummizug
  • Nähte außenseitig
Material
  • Tyvek® by DuPont® (atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig, weich,
    leicht, flexibel)

EN ISO 13982-1, Typ 5-BEN 13034, Typ 6CE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2EN 14126


Für Sie interessant


Schutzanzug Tyvek® 500 HV | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Warnschutz-Einwegoverall Tyvek® 500 HV wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise

Detailansicht

Schutzanzug Tyvek® Dual | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Einwegoverall Tyvek® Dual wird überall dort eingesetzt, wo besonders gefährliche Arbeiten ausgeführt werden müssen, typischerweise zum Schutz ge...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A20+ | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A25+<BR>mit Stretcheinsatz | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Atmungsaktiver, antistatischer, partikeldichter und begrenzt sprühdichter Schutzanzug aus strapazierfähigem SMS-Material – hält 99 % der Partike...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A30 | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Schutzanzug mit Kapuze aus atmungsaktivem, leichtem Basismaterial gegen Flüssigkeiten und Partikel.

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A40 | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Begrenzt sprühdichter und partikeldichter Schutzanzug gegen Chemikalienspritzer und Partikel. Hält > 99 % der Partikel zurück, die größer als ei...

Detailansicht