Schutzanzug Tyvek® 800 J

mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Schutzanzug Tyvek® 800 J

Mehr in Einweg-, Chemikalienschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robuster und sehr leichter (ca. 300 g) Einweg-Anzug mit Kapuze und selbstklebender Reißverschlussabdeckung.
Einsatzbereich
  • für Arbeiten in feuchten bis nassen Umgebungen, die Schutz gegen Chemikalien,
    Flüssigkeiten und/oder Öle erfordern
  • Gebäudereinigung, allgemeine Wartungsarbeiten
  • Arbeiten in petrochemischen Anlagen, Kanalarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
  • Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, Rückenbereich
  • elastische Daumenschlaufen (verhindern ein Hochrutschen der Ärmel)
  • hoher Tragekomfort und gute mechanische Beständigkeit
  • Nähte überklebt
Anwendungen/Hinweise
  • zusätzliches Abkleben der Arm- und Beinabschlüsse, der Kapuze sowie der Reißverschlussabdeckung für Erreichung eines Typ 3-Dichtigkeitsniveaus erforderlich
Material
  • Tyvek® 800 (ölabweisend, antistatisch, kein Zusatz von Silikon)

EN 14605, Typ 3-BEN 14605, Typ 4-BEN ISO 13982-1, Typ 5-BEN 13034, Typ 6CE KAT IIIDIN EN 1149 EN 1073-2EN 14126


Für Sie interessant


Schutzanzug KLEENGUARD* A80L | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Flüssigkeits- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Feststoffpartikel und Fasern. ...

Detailansicht

Schutzanzug KLEENGUARD* A71 | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Kimberly-Clark | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Flüssigkeits-, sprüh- und partikeldichter Schutzanzug gegen Hochdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, chemischer Feststoffpa...

Detailansicht

Schutzanzug TYCHEM® C | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche anorganische Chemikalien.

Detailansicht

Schutzanzug TYCHEM® F | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® | mehr Einweg-, Chemikalienschutz

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte anorganische Chemikalien.

Detailansicht