Damen-Businessbluse bügelfrei, kurzarm

mehr in Businesswear | mehr von

Damen-Businessbluse bügelfrei, kurzarm

Mehr in Businesswear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Absolut bügelfreie, taillierte Businessbluse mit abgerundetem Saum.
Vorteile/Ausführungen
  • großzügig geschnittener Kragen mit langen Spitzen
  • Ton-in-Ton-Knöpfe, modische Knopf-Leiste mit Doppelknöpfen
Material
  • 100 % Baumwolle (Micro-Twill)
    Grammatur 120 g/m²
Pflegehinweise
l # 6 2 G

Öko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Zubehör von
Damen-Blazer Premium | Businesswear

mehr von GREIFF Mode Zubehör von

Figurbetonter und komfortabler Zwei-Knopf-Blazer mit zwei Pattentaschen, eine Reißverschluss-Innentasche. Durch das besondere Bi-Stretch-Materia...

Detailansicht

Damen-Businessbluse bügelfrei, langarm | Businesswear

mehr Businesswear

Absolut bügelfreie, taillierte Businessbluse mit abgerundetem Saum.

Detailansicht

Businesshemd bügelfrei, kurzarm | Businesswear

mehr Businesswear

Absolut bügelfreies Businesshemd mit stäbchenverstärktem Kragen.

Detailansicht

Businesshemd bügelfrei, langarm | Businesswear

mehr Businesswear

Absolut bügelfreies Businesshemd mit stäbchenverstärktem Kragen.

Detailansicht